text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule boisseau C30 R 100/55 mm pierre/béton (fonte possible) 30 perçage 22,23 mm


Pour le décalaminage grossier, l’ébarbage et le décapage dans la métallurgie et sur différents matériaux. Degré de dureté moyen. Dimensions 110/100 x 55. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 2R551824
Application Meulage
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Diamètre du disque de meulage (mm) 100
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Diamètre du disque de meulage (mm) 100
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model C 30 R Supra; Kronenflex

La description

Pour le décalaminage grossier, l’ébarbage et le décapage dans la métallurgie et sur différents matériaux. Degré de dureté moyen. Dimensions 110/100 x 55. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R551824
EAN 4014855021154
UBB 500513230820
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13726
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.