Disques abrasifs et accessoires
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
Meules
1K310432
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
Meule boisseau C16N 110/100 mm pierre natur. et artif., acier moulé 16 perçage PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Ponçage rapide et une longue durée de vie. Dimensions 110/100 x 55. Perçage de 22,23 mm de Ø
Description complète
Numéro d'article
1K310432
Application
Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min)
8700
Diamètre de disque (mm)
110
Granulation
16
Adapté à la pierre naturelle
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min)
8700
Diamètre de disque (mm)
110
Granulation
16
Adapté à la pierre naturelle
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K310432
EAN
4015448682691
UBB
500581059952
UNSPSC
27112708
N° Article du fabricant
4000841498