text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule boisseau A30 R 100/55 mm acier 30 perçage 22,23 mm KLINGSPOR


Pour le décalaminage grossier, l’ébarbage et le décapage dans la métallurgie et sur différents matériaux. Degré de dureté moyen. Dimensions 110/100 x 55. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 2I664097
Application Meulage
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Diamètre du disque de meulage (mm) 100
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Diamètre du disque de meulage (mm) 100
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Roue de cuvette Oui
Type de particule Corundum
Marque KLINGSPOR
Model A 30 R Supra; Kronenflex

La description

Pour le décalaminage grossier, l’ébarbage et le décapage dans la métallurgie et sur différents matériaux. Degré de dureté moyen. Dimensions 110/100 x 55. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I664097
EAN 4014855021147
UBB 500513230663
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13728
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.