Meules
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
4J287146
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
Meule boisseau A16 R 100/55 mm acier 16 perçage 22,23 mm KLINGSPOR
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4J287146
Application
Meulage
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
55
Diamètre de disque (mm)
110
Diamètre du disque de meulage (mm)
100
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 6
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
55
Diamètre de disque (mm)
110
Diamètre du disque de meulage (mm)
100
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Roue de cuvette
Oui
Type de particule
Corundum
Tissu non tissé-finesse
Finesse grossière
Marque
Klingspor
Code Douanier
82079091
Model
A 16 R Supra; Kronenflex
Type
Grinding Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4J287146
EAN
4014855012657
UBB
500513230580
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
13729