Disques d'ébavurage
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
1J160562
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
Meule à ébarber PSF STEEL D115xép.7,2 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1J160562
Application
Meulage
Épaisseur (mm)
7.2
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Épaisseur (mm)
7.2
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Model
PSF STEEL; Universal Line PSF
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1J160562
EAN
4007220470510
UBB
500581044442
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
62011634