Disques abrasifs et accessoires
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
9T867674
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
Meule à ébarber INOX D125xS6mm coudée INOX perçage de 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9T867674
Épaisseur (mm)
6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur (mm)
6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9T867674
EAN
4015448408499
UBB
500583986160
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000841326