Disques abrasifs et accessoires
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
1H676035
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
Meule à ébarber D230xS6 mm contre-coudé universel perçage 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour l’application universelle sur de l’INOX, de l’acier et de la fonte. Perçage 22,23 mm Ø
Description complète
Numéro d'article
1H676035
Épaisseur (mm)
6
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur (mm)
6
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1H676035
EAN
4015448760771
UBB
500581037503
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000840015