Disques abrasifs et accessoires
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
6X540781
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
Meule à ébarber D180xS8 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6X540781
Épaisseur (mm)
8
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Diamètre de disque (mm)
180
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur (mm)
8
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Diamètre de disque (mm)
180
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6X540781
EAN
4015448408475
UBB
500582981626
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000841322