Disques abrasifs et accessoires
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
8J305361
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
Meule à ébarber D125xép.6 mm contre-coudé aluminium perçage 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8J305361
Épaisseur (mm)
6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur (mm)
6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8J305361
EAN
4015448760795
UBB
500583482319
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000840057