Disques abrasifs et accessoires
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
1A276962
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
Meule à ébarber D125xép.6 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1A276962
Épaisseur (mm)
6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur (mm)
6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1A276962
EAN
4015448408468
UBB
500573951000
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000841321