text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule à ébarber CERAMIC SGP STEELOX D125xép.7 mm contre-coudé acier perçage PFERD


Položka č. 7X361221
Application Meulage
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à la céramique Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Céramique
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Application Meulage
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à la céramique Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Céramique
Marque Pferd
Code Douanier 68042218
Model CERAMIC SGP STEELOX; Special Line SGP

Čísla materiálu

Položka č. 7X361221
EAN 4007220007129
UBB 500583326490
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 62212300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.