text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Meule à ébarber A 46 N Supra D125xép.6 mm contre-coudé aluminium perçage 22,23 m


Pour l’usinage de l’aluminium. Pas d’obstruction du disque lors de l’utilisation sur les métaux non ferreux. Équilibre optimal entre l’enlèvement et l’usure. Très bonne agressivité et durée de vie. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 8Q868774
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q868774
EAN 4014855010011
UBB 500513288836
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2226
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.