text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule à ébarber A 24 R Supra D180xS8 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm KLIN


Pour l’usinage de l’acier. Également pour l’usinage de l’acier inoxydable. Très bonne agressivité et durée de vie. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 0X093739
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Code Douanier 68042218
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

La description

Pour l’usinage de l’acier. Également pour l’usinage de l’acier inoxydable. Très bonne agressivité et durée de vie. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X093739
EAN 4014855010714
UBB 500513287689
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13418
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.