text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Meule à ébarber A 24 R Supra D125xép.4 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm KL


Pour l’usinage de l’acier. Également pour l’usinage de l’acier inoxydable. Très bonne agressivité et durée de vie. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 1F667544
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F667544
EAN 4014855069620
UBB 500513287010
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 240831
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.