text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule à ébarber A 24 Extra D180xS6 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm KLINGS


Disque universel pour l’usinage des métaux. Liant mi-dur. Bonne durée de vie. Agressif. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 9C051558
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex

La description

Disque universel pour l’usinage des métaux. Liant mi-dur. Bonne durée de vie. Agressif. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C051558
EAN 4014855010790
UBB 500513285378
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13444
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.