text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule à ébarber A 24 Extra D115xép.6 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm KLIN


Disque universel pour l’usinage des métaux. Liant mi-dur. Bonne durée de vie. Agressif. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 4P671090
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque KLINGSPOR
Model A 24 Extra; Kronenflex

La description

Disque universel pour l’usinage des métaux. Liant mi-dur. Bonne durée de vie. Agressif. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P671090
EAN 4014855026524
UBB 500513285113
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 188465
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.