text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASR 50 L SC


Numéro d'article 3Q154759
Largeur 470
Hauteur 640
Profondeur 580
Type de courant CA
Volume du conteneur (l) 50
Longueur de câble (m) 8
Finition antistatique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 470
Hauteur 640
Profondeur 580
Type de courant CA
Volume du conteneur (l) 50
Longueur de câble (m) 8
Finition antistatique Oui
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 16
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 72
Tension d'alimentation 220 - 240
Couleur de base Autre
Dépression max. (mbar) 270
Largeur nominale du tuyau d'aspiration (mm) 35
Outils à air comprimé à mise en marche automatique Oui
Outils électriques à mise en marche automatique Oui
Fréquence 60 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m) 3.2
Utilisation d'un sac à poussière Yes
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69 L
Marque METABO
Type ASR 50 L SC

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q154759
EAN 4007430241092
UBB 500658521918
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602034000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.