Poussières et ventilation
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
Outils filaires
Poussières et ventilation
2B271518
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
Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASR 35 H ACP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2B271518
Type de courant
CA
Volume du conteneur (l)
35
Longueur de câble (m)
8
Finition antistatique
Oui
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
16
Régulation de la puissance d'aspiration
Électronique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Type de courant
CA
Volume du conteneur (l)
35
Longueur de câble (m)
8
Finition antistatique
Oui
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
16
Régulation de la puissance d'aspiration
Électronique
Niveau de puissance acoustique
69
Tension d'alimentation
220 - 240
Couleur de base
Autre
Dépression max. (mbar)
270
Largeur nominale du tuyau d'aspiration (mm)
35
Outils électriques à mise en marche automatique
Oui
Fréquence
60 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
4
Utilisation d'un sac à poussière
Yes
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69
H
Marque
METABO
Type
ASR 35 H ACP
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2B271518
EAN
4007430279316
UBB
500658522742
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
602059000