Elektrische en Accumachines
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
Outils filaires
Poussières et ventilation
9U059695
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
Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASA 30 L PC INOX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9U059695
Largeur
391
Hauteur
637
Profondeur
397
Type de courant
CA
Volume du conteneur (l)
30
Longueur de câble (m)
7.5
Consommation nominale (W)
1250
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
391
Hauteur
637
Profondeur
397
Type de courant
CA
Volume du conteneur (l)
30
Longueur de câble (m)
7.5
Consommation nominale (W)
1250
Poids de la machine (kg)
9.6
Régulation de la puissance d'aspiration
Électronique
Niveau de puissance acoustique
72
Tension d'alimentation
220 - 240
Couleur de base
Acier inoxydable
Dépression max. (mbar)
210
Largeur nominale du tuyau d'aspiration (mm)
32
Outils électriques à mise en marche automatique
Oui
Fréquence
60 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
3.5
Utilisation d'un sac à poussière
Yes
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69
L
Marque
METABO
Type
ASA 30 L PC Inox
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9U059695
EAN
4007430246721
UBB
500658521595
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
602015000