Elektrische en Accumachines
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
Outils filaires
Poussières et ventilation
0I613466
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
Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASA 25 L PC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0I613466
Largeur
377
Hauteur
531
Profondeur
393
Type de courant
CA
Volume du conteneur (l)
25
Longueur de câble (m)
7.5
Consommation nominale (W)
1250
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
377
Hauteur
531
Profondeur
393
Type de courant
CA
Volume du conteneur (l)
25
Longueur de câble (m)
7.5
Consommation nominale (W)
1250
Poids de la machine (kg)
8.3
Régulation de la puissance d'aspiration
Électronique
Niveau de puissance acoustique
72
Tension d'alimentation
220 - 240
Couleur de base
Autre
Dépression max. (mbar)
210
Largeur nominale du tuyau d'aspiration (mm)
32
Fréquence
60 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
3.5
Utilisation d'un sac à poussière
Yes
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69
L
Avec nettoyage automatique du filtre
Non
Marque
METABO
Type
ASA 25 L PC
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0I613466
EAN
4007430246677
UBB
500658521348
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
602014000