text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wet & dry vacuum cleaner AS 20 L


Numéro d'article 6L154413
Volume du conteneur (l) 20
Longueur de câble (m) 5
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 5
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 75
Tension d'alimentation 220 - 240
Emballé par 1

Spécifications

Volume du conteneur (l) 20
Longueur de câble (m) 5
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 5
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 75
Tension d'alimentation 220 - 240
Couleur de base Autre
Dépression max. (mbar) 200
Largeur nominale du tuyau d'aspiration (mm) 35
Outils électriques à mise en marche automatique Oui
Fréquence 60 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m) 1.75
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69 L
Marque METABO
Type AS 20 L

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L154413
EAN 4007430237118
UBB 500658520928
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602012000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.