Perceuses-visseuses à percussion
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
5O743323
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
Metabo Visseuse à chocs SBEV 1300-2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5O743323
Largeur
79
Hauteur
275
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
366
Consommation nominale (W)
1300
Poids de la machine (kg)
2.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
79
Hauteur
275
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
366
Consommation nominale (W)
1300
Poids de la machine (kg)
2.8
Portée du mandrin (mm)
1 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
44
Insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
22
Puissance dissipée (W)
730
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
22
Nombre d'impacts max. (1/min)
58900
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 1100
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 3100
Marque
METABO
Type
SBEV 1300-2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5O743323
EAN
4007430312723
UBB
500668626863
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600785500