text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Visseuse à chocs SBEV 1300-2 S


Mandrin à serrage rapide Futuro Plus Poignée caoutchoutée supplémentaire Butée de profondeur de perçage Coffret en plastique

Numéro d'article 3H968008
Largeur 79
Hauteur 275
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 361
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 79
Hauteur 275
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 361
Consommation nominale (W) 1300
Poids de la machine (kg) 2.8
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 44
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 22
Puissance dissipée (W) 730
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 22
Nombre d'impacts max. (1/min) 58900
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 1100
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 3100
Type SBEV 1300-2 S

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H968008
EAN 4007430312693
UBB 500668627028
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600786500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.