Perceuses-visseuses à percussion
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils électriques
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
4P466400
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
Metabo Visseuse à chocs SBE 850-2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4P466400
Largeur
81
Hauteur
275
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
353
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
2.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
81
Hauteur
275
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
353
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
2.6
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
36
Insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
18
Puissance dissipée (W)
490
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
20
Nombre d'impacts max. (1/min)
58900
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 1100
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 3100
Marque
Metabo
Type
SBE 850-2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4P466400
EAN
4007430313201
UBB
500668626038
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600782500