text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Tournevis à frapper 602395650


Numéro d'article 4M362044
Tension nominale (V) 18
Hauteur 248
Longueur 148
Capacité d'accu (Ah) 5.2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.8
Couple de rotation max. (Nm) 300
Insertion d'outils 1/2 pouce externe carré
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 248
Longueur 148
Capacité d'accu (Ah) 5.2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.8
Couple de rotation max. (Nm) 300
Insertion d'outils 1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min) 3750
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 2650
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.1
Couple de serrage maximal (Nm) 300
Visseuse à impulsions Oui
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque METABO
Type SSW 18 LTX 300 BL

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M362044
EAN 4007430331830
UBB 500695995588
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 602395650
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.