text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Tournevis à frapper 602205660


Numéro d'article 1D847227
Tension nominale (V) 18
Hauteur 258
Longueur 181
Capacité d'accu (Ah) 5.2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.2
Couple de rotation max. (Nm) 400
Insertion d'outils 1/2 pouce externe carré
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 258
Longueur 181
Capacité d'accu (Ah) 5.2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.2
Couple de rotation max. (Nm) 400
Insertion d'outils 1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min) 4250
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 2150
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.3
Couple de serrage maximal (Nm) 400
Visseuse à impulsions Oui
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque METABO
Type SSW 18 LTX 400 BL

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D847227
EAN 4007430330994
UBB 500695984368
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 602205660
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.