text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Scies DKS 10 SET


Numéro d'article 1F081506
Largeur 38
Hauteur 69
Course (mm) 10
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur 237
Poids de la machine (kg) 0.65
Pression de service max. (bar) 6.2
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 38
Hauteur 69
Course (mm) 10
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur 237
Poids de la machine (kg) 0.65
Pression de service max. (bar) 6.2
Insertion d'outils 1/4 pouce
Nombre de courses au ralenti (1/min) 9000 - 9000
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 4
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm) 3
Pression de fonctionnement maximale (psi) 90
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 420
Model DKS 10 Set
Type DKS 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F081506
EAN 4007430245830
UBB 500658585111
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant 601560500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.