Scies sauteuses
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies sauteuses
1Z993795
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
Metabo Scie sauteuse STEB 65 QUICK
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Capot transparent Clé mâle à six pans
Description complète
Numéro d'article
1Z993795
Hauteur
198
Course (mm)
18
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 50
Longueur
227
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
198
Course (mm)
18
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 50
Longueur
227
Consommation nominale (W)
450
Poids de la machine (kg)
1.9
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
65
Nombre de courses au ralenti (1/min)
600 - 3000
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
18
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
6
Plage de rotation (°)
-45 - 45
Type
STEB 65 Quick
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z993795
EAN
4007430289049
UBB
500686835934
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
601030000