Scies sauteuses
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies sauteuses
4A123779
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
Metabo Scie sauteuse STEB 140
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Clé mâle à six pans
Description complète
Numéro d'article
4A123779
Hauteur
203.1
Course (mm)
26
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
324.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
203.1
Course (mm)
26
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
324.3
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
2.5
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
140
Nombre de courses au ralenti (1/min)
1000 - 3100
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
35
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
10
Plage de rotation (°)
-45 - 45
Type
STEB 140
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Clé mâle à six pans
Numéros d'articles
Numéro d'article
4A123779
EAN
4007430212214
UBB
500658542138
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
601402000