Scies sauteuses
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies sauteuses
0Z527749
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
Metabo Scie sauteuse STEB 140 PLUS
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Z527749
Course (mm)
26
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
2.6
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
140
Nombre de courses au ralenti (1/min)
1000 - 3100
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Course (mm)
26
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
2.6
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
140
Nombre de courses au ralenti (1/min)
1000 - 3100
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
35
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
10
Plage de rotation (°)
-45 - 45
Type
STEB 140
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z527749
EAN
4007430212290
UBB
500658542708
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
601404700