text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Scie sauteuse STE 140 PLUS


Numéro d'article 4Q002575
Course (mm) 26
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 750
Poids de la machine (kg) 2.5
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 140
Nombre de courses au ralenti (1/min) 1000 - 3100
Emballé par 1

Spécifications

Course (mm) 26
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 750
Poids de la machine (kg) 2.5
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 140
Nombre de courses au ralenti (1/min) 1000 - 3100
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 35
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm) 10
Plage de rotation (°) -45 - 45
Marque Metabo
Type STE 140 Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q002575
EAN 4007430212283
UBB 500658542393
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 601403700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.