Scies sauteuses
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies sauteuses
8Y126571
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
Metabo Scie sauteuse STE 100 QUICK
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Tubulures d'aspiration Capot transparent Clé mâle à six pans
Description complète
Numéro d'article
8Y126571
Hauteur
180
Course (mm)
22
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
310
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
180
Course (mm)
22
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
310
Consommation nominale (W)
710
Poids de la machine (kg)
2
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
100
Nombre de courses au ralenti (1/min)
1000 - 3100
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
25
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
10
Plage de rotation (°)
-45 - 45
Type
STE 100 Quick
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Y126571
EAN
4007430305107
UBB
500668627853
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
601100000