Scies circulaires
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
5X553252
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
Metabo Scie circulaire KS 66 FS
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5X553252
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
4.9
Profondeur de coupe (90°) (mm)
66
Profondeur de coupe (45°) (mm)
47
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
4.9
Profondeur de coupe (90°) (mm)
66
Profondeur de coupe (45°) (mm)
47
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Trou à la lame de scie (mm)
30
Plage max. de rotation (°)
47
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000 - 5000
Type
KS 66 FS
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5X553252
EAN
4061792181267
UBB
500716788798
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
601066500