Scies circulaires
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
9U081704
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
Metabo Scie circulaire KS 55 FS
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9U081704
Largeur
242
Hauteur
235
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur (mm)
377
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
242
Hauteur
235
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur (mm)
377
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
4
Profondeur de coupe (90°) (mm)
55
Profondeur de coupe (45°) (mm)
39
Diamètre de la lame de scie (mm)
160
Trou à la lame de scie (mm)
20
Plage max. de rotation (°)
47
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5600 - 5600
Marque
Metabo
Type
KS 55 FS
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9U081704
EAN
4007430230430
UBB
500658534135
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600955000