text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Scie circulaire KS 55 FS


Numéro d'article 7M615018
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 4
Profondeur de coupe (90°) (mm) 55
Profondeur de coupe (45°) (mm) 39
Diamètre de la lame de scie (mm) 160
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 47
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 4
Profondeur de coupe (90°) (mm) 55
Profondeur de coupe (45°) (mm) 39
Diamètre de la lame de scie (mm) 160
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 47
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5600 - 5600
Marque Metabo
Type KS 55 FS

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M615018
EAN 4007430230454
UBB 500658534549
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600955700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.