text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez
cet article
.
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
Machine outils
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
3I076687
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
Metabo Scie a table TS 254
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3I076687
Largeur
750
Hauteur
355
Tension (V)
240
Longueur (mm)
740
Consommation nominale (W)
2000
Profondeur de coupe (90°) (mm)
87
Profondeur de coupe (45°) (mm)
54
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
750
Hauteur
355
Tension (V)
240
Longueur (mm)
740
Consommation nominale (W)
2000
Profondeur de coupe (90°) (mm)
87
Profondeur de coupe (45°) (mm)
54
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Trou à la lame de scie (mm)
30
Plage max. de rotation (°)
46.5
Profondeur de coupe ajustable (mm)
0 - 87
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4200 - 4200
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°)
1.5
Ajustage de l'inclinaison à droite (°)
46.5
Largeur de la surface portante (mm)
970
Longueur de la surface portante (mm)
995
Type
TS 254
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3I076687
EAN
4007430214188
UBB
500658601785
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600668000