Scies circulaires
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils électriques
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
7Q116832
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
Metabo Scie a table TKHS 315 C 2,8 DNB
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Q116832
Largeur
650
Hauteur
1000
Tension (V)
415
Longueur
1650
Consommation nominale (W)
2800
Profondeur de coupe (90°) (mm)
85
Profondeur de coupe (45°) (mm)
60
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
650
Hauteur
1000
Tension (V)
415
Longueur
1650
Consommation nominale (W)
2800
Profondeur de coupe (90°) (mm)
85
Profondeur de coupe (45°) (mm)
60
Diamètre de la lame de scie (mm)
315
Trou à la lame de scie (mm)
30
Plage max. de rotation (°)
45
Profondeur de coupe ajustable (mm)
0 - 85
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2990 - 2990
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°)
45
Ajustage de l'inclinaison à droite (°)
45
Largeur de la surface portante (mm)
550
Longueur de la surface portante (mm)
800
Marque
Metabo
Type
TKHS 315 C - 2,8 DNB
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Q116832
EAN
4003665404417
UBB
500658600951
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0103152100