Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
8S420726
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
Metabo Satineuse SE 17-200 RT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Poignée supplémentaire
Description complète
Numéro d'article
8S420726
Largeur
225
Hauteur
184
Puissance absorbée (W)
1700
Couple de rotation (Nm)
17
Fréquence (Hz)
50 - 60
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
225
Hauteur
184
Puissance absorbée (W)
1700
Couple de rotation (Nm)
17
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
469
Poids de la machine (kg)
2.9
Insertion d'outils
M14
Tension d'alimentation (V)
220 - 240
Diamètre max. de disque (mm)
200
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
800 - 3000
Type
SE 17-200 RT
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8S420726
EAN
4007430323545
UBB
500678925008
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
602259000