text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Satineuse SE 17-200 RT SET


Poignée supplémentaire 1 rouleau à expansion (Ø 90 x 100 mm) 3 bandes abrasives (Ø 90 x 100 mm P80) 1 roue abrasive en fibre (Ø105x100mm P280) 1 roue abrasive à lamelles (Ø105x100mm P80) 1 roue abrasive à lamelles/ en fibres (Ø105x100mm P180) Coffret en tôle d'acier

Numéro d'article 3I121216
Largeur 225
Hauteur 184
Puissance absorbée (W) 1700
Couple de rotation (Nm) 17
Fréquence (Hz) 50 - 60
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 225
Hauteur 184
Puissance absorbée (W) 1700
Couple de rotation (Nm) 17
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 469
Poids de la machine (kg) 2.9
Insertion d'outils M14
Tension d'alimentation (V) 220 - 240
Diamètre max. de disque (mm) 200
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 800 - 3000
Type SE 17-200 RT Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I121216
EAN 4007430323552
UBB 500677070475
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602259500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.