text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Scie circulaire MKS 18 LTX 58


Scie circulaire portative sans fil à métaux puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux. Compatible avec les rails de guidage.. Découpe rapide et précise de tubes, profils, canaux, grilles métalliques et tôles. Sans étincelles ni ébarbures.. Avec bac collecteur de copeaux pour un environnement de travail propre. Scie robuste avec capot de protection en fonte d'aluminium moulée sous pression et plaque de support en acier inoxydable. Faible poids et design compact et ergonomique. Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe. Réglage de la profondeur de coupe en continu et sans outil avec une échelle en mm et en Inch. Changement de la lame de scie facile grâce au blocage de la broche. Frein d'arrêt pour une sécurité maximale grâce à l'arrêt rapide de la lame de scie ( 1 sec.). Découpes parfaitement droites de grilles métalliques, de tôles d'acier et de tôles profilées grâce au rail de guidage (accessoire). Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

Numéro d'article 1V668634
Tension nominale (V) 18
Profondeur de coupe (90°) (mm) 58
Type MKS 18 LTX 58
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Profondeur de coupe (90°) (mm) 58
Type MKS 18 LTX 58

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V668634
EAN 4061792000544
UBB 500700476475
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600771840
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.