Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
1N983666
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
Metabo Sans fil Perceuse-visseuse BS 18 LTXBLQI BODY
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1N983666
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
65
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 500
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
65
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 1850
Avec chargeur
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles, Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible, Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses, Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage, Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux, Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin, Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications, Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail, Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales, Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche, Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge, Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie
Numéros d'articles
Numéro d'article
1N983666
EAN
4007430298126
UBB
500658486781
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
602351840