text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Perceuse-visseuse BS 18 LT BODY


Numéro d'article 1Y917499
Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1600
Nombre d'accus fournis 0
Avec chargeur Non
Marque METABO
Type BS 18 LT

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y917499
EAN 4007430236630
UBB 500668621088
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602102890
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.