text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Marteau combines KHA 36 LTX 2X5,2AH


Numéro d'article 2D925284
Tension nominale (V) 36
Capacité d'accu (Ah) 5.2
Énergie de frappe max. (J) 3.1
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4500
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 36
Capacité d'accu (Ah) 5.2
Énergie de frappe max. (J) 3.1
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4500
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 1100
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Metabo
Type KHA 36 LTX

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D925284
EAN 4007430267030
UBB 500658510788
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600795650
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.