text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Marteau 2X 2,0AH


Numéro d'article 6D385596
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Couple de rotation max. (Nm) 50
Nombre d'impacts max. (1/min) 27000
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Couple de rotation max. (Nm) 50
Nombre d'impacts max. (1/min) 27000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 450 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1800 - 1800
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Type SB 18 L

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D385596
EAN 4007430327437
UBB 500678920058
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602317500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.