text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Combi drill SB 18 LT BL BODY


Mandrins à serrage rapide Crochet de ceinture et chargeur d'embouts Coffret MetaLoc sans batterie ni chargeur

Numéro d'article 8E653219
Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Nombre d'impacts max. (1/min) 31950
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Nombre d'impacts max. (1/min) 31950
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 600 - 600
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 2100
Avec chargeur Non
Type SB 18 LT BL

La description

Mandrins à serrage rapide Crochet de ceinture et chargeur d'embouts Coffret MetaLoc sans batterie ni chargeur

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E653219
EAN 4007430297808
UBB 500658497184
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602316840
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.