text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Combi drill KHA36-18LTX32 BODY


Numéro d'article 7Z604855
Tension nominale (V) 18
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 1100
Avec chargeur Non
Marque Metabo
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 1100
Avec chargeur Non
Marque Metabo
Type KHA 36-18 LTX 32

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z604855
EAN 4007430318053
UBB 500668620668
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600796840
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.