Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
0F816363
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
Metabo Renovation grinder RSEV 17-125
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0F816363
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1700
Poids de la machine (kg)
2.7
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1700
Poids de la machine (kg)
2.7
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2800 - 9600
Type
RSEV 17-125
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0F816363
EAN
4061792176768
UBB
500711577675
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
603829510