Fraiseuses
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
Outils filaires
Scies et découpe
Autres
8W562953
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
Metabo Rainureuse murale MFE 65
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8W562953
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
2400
Poids de la machine (kg)
9.8
Diamètre de disque (mm)
230
Largeur de rainure (mm)
3 - 41
Profondeur de coupe (mm)
20 - 65
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
2400
Poids de la machine (kg)
9.8
Diamètre de disque (mm)
230
Largeur de rainure (mm)
3 - 41
Profondeur de coupe (mm)
20 - 65
Marque
METABO
Type
MFE 65
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8W562953
EAN
4007430206862
UBB
500658580997
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600365000