Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
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
Outils filaires
Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
2L950697
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
Metabo Rabot HO 26-82
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2L950697
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
620
Poids de la machine (kg)
2.7
Longueur de semelle du rabot (mm)
295
Profondeur du rabot (mm)
0 - 2.6
Largeur du rabot (mm)
82
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
620
Poids de la machine (kg)
2.7
Longueur de semelle du rabot (mm)
295
Profondeur du rabot (mm)
0 - 2.6
Largeur du rabot (mm)
82
Profondeur de feuillure max. (mm)
9
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
17000
Marque
METABO
Type
HO 26-82
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2L950697
EAN
4007430325099
UBB
500678925263
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
602682700