Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
5X142910
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
Metabo Ponceuse triangulaire FMS 200 INTEC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Cassette de collecte des poussières 1 filtre à plis Coffret
Description complète
Numéro d'article
5X142910
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
200
Poids de la machine (kg)
1.2
Fréquence de vibration à vide (1/min)
13000 - 13000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
200
Poids de la machine (kg)
1.2
Fréquence de vibration à vide (1/min)
13000 - 13000
Plaque de dressage en angle (mm)
147
Type
FMS 200 Intec
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Cassette de collecte des poussières 1 filtre à plis Coffret
Numéros d'articles
Numéro d'article
5X142910
EAN
4007430151704
UBB
500658544373
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600065500